Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo LH-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo LH-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AG Neovo LH-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AG Neovo LH-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AG Neovo LH-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AG Neovo LH-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AG Neovo LH-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AG Neovo LH-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AG Neovo LH-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106158664
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     LH242011E0100
EAN/GTIN:
     4710739597660
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der LH-2402 ist ein 24-Zoll-LCD-Monitor mit Full HD 1080p-Auflösung, Eye-Care-Technologie und einem ergonomischen Standfuß – für einen komfortablen Arbeitsplatz. Mit großzügigem Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, einem Kontrastverhältnis von 20.000.000:1 und mehreren Anschlussmöglichkeiten – DisplayPort, HDMI und VGA – sorgt dieser Desktop-LCD-Monitor mit rahmenlosem Design sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause für visuelles Vergnügen.

ANGENEHME BETRACHTUNGSUMGEBUNG
Für mehr Komfort, Bequemlichkeit und Effizienz können Sie das Display neigen, drehen oder schwenken, die Höhe anpassen oder in den Hoch- oder Querformatmodus wechseln.

GLEICHBLEIBENDE BILDLEISTUNG AUS JEDEM BLICKWINKEL
Durch die Verwendung eines VA-Panels liefert dieser Monitor konsistente Farben und detaillierte Bilder mit der gleichen Bildqualität, egal ob Sie von oben, unten, von vorne oder von der Seite auf den Bildschirm schauen.

RANDLOSES DESIGN
Das 3-seitige randlose Design vergrößert die Bildschirmfläche. Es ermöglicht die Aufstellung mehrerer Monitore mit einem reduzierten Randabstand, wodurch Sie nicht nur ein nahezu nahtloses Seherlebnis genießen, sondern auch die Produktivität bei der Arbeit steigern können.

AUGENKOMFORT
Augenkomfort steht ganz oben auf der Liste der Stärken der LH-Serie. Die flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung und der Blaulichtfilter der LH-Serie sorgen für ein angenehmes Seherlebnis, indem sie die Ermüdung der Augen bei längerer Nutzung reduzieren.

FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA-OPTIONEN
Dank der zahlreichen Eingangsoptionen, darunter DisplayPort, HDMI und VGA, können Sie einen Monitor der LH-Serie problemlos an Ihren PC, Laptop oder hochauflösende Geräte anschließen.

INEGRIERTE STEREO-LAUTSPRECHER
Der LH-2402 ist mit zwei 1-W-Lautsprechern ausgestattet und bietet damit Sound für Multimedia-Inhalte.

VESA BEFESTIGUNGSSTANDARD
Der LH-2402 ist kompatible zu 75 x 75 mm VESA-Montagestandard und lässt sich damit leicht und flexibel am Arbeitsplatz installieren.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
651 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
6400 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
110 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Niederspannungsrichtlinie (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
541.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
200.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
502.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
5000 g
Breite (ohne Standfuß)
541.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
48.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
322.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1168425
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Biege
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neovo
X22EB011E0100
ab € 517,10*
Zubehör
Neovo
X22E00A1E0100
ab € 518,09*
Zubehör
Neovo
X24E00A1E0100
ab € 558,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.