Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-138SK-B-II Carrier Panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-138SK-B-II Carrier Panel Schwarz
ICY BOX IB-138SK-B-II Carrier Panel Schwarz
ICY BOX IB-138SK-B-II Carrier Panel Schwarz
ICY BOX IB-138SK-B-II Carrier Panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10648999
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     20042
EAN/GTIN:
     5704327138532
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Innovatives Design
Dass man den Carrier vom Wechselrahmen trennen kann, ist nichts Neues. Jedoch ist der Carrier so beschaffen, dass er komplett geschlossen ist- für sichereren Transport. Der Lüfter sitzt zudem nicht hinten an der Platine, sondern vorne am Einschub. So wird für einen effektiven Luftstrom gesorgt.

Nicht nur ein Schloss
Was aussieht, wie ein ganz normales Schloss hat eine doppelte Funktion. Es dient gleichzeitig als Stromschalter! So kann die Festplatte nur mit Strom versorgt werden, wenn sich der Carrier abgeschlossen im Wechselrahmen befindet. So kann man nicht ausversehen vergessen, die Festplatte abzuschließen.

Aller guten Dinge sind drei
Den IB-138 gibt es in drei verschiedenen Farbvarianten: beige, schwarz und silber. Es werden drei SATA Revisionen unterstützt: SATA I, II und III (letztere mit bis zu 6 Gbit/s). Drei LEDs zeigen Betrieb und Zugriff auf die Festplatte an, oder sind reine Deko-LEDs (Blue-Eye). Zu guter Letzt gehören vornehmlich 3,5" Festplatten in den Einschub.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
850 g
Merkmale
Typ
Carrier Panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
2.5 "
HDD Schnittstelle
SATA
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Hot-Swap
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
800 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl externer SATA-Anschlüsse
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Anzahl von Schrauben
12
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
99078
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.