Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser Kidcamp6 Batteriebetriebene Campingleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser Kidcamp6 Batteriebetriebene Campingleuchte
Ledlenser Kidcamp6 Batteriebetriebene Campingleuchte
Ledlenser Kidcamp6 Batteriebetriebene Campingleuchte
Ledlenser Kidcamp6 Batteriebetriebene Campingleuchte
Ledlenser Kidcamp6 Batteriebetriebene Campingleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107055928
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502786
EAN/GTIN:
     4058205031561
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
204 g
Merkmale
Lichtstrom (Laterne)
60 lm
Lampentyp
LED
Anzahl der LEDs
1
Lichtfarbe
RGB
Farbtemperatur
6500 K
Design
Produkttyp
Batteriebetriebene Campingleuchte
Produktfarbe
Violett, Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Befestigungstyp
Aufhängerhaken
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Energie
Energiequelle
Akku
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.