| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-107100302 Herst.-Nr.: 01991-001 EAN/GTIN: 7331021070516 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AXIS F9114 ist für den Einsatz mit vier Sensoreinheiten für diskrete Videoüberwachungsanwendungen konzipiert. Selbst unter schwierigen und dunklen Lichtverhältnissen liefert sie hervorragende Videoqualität. Ideal für Einsatzfahrzeuge und Busse, gewährleistet die Zündschalterabfrage mit kontrollierter Abschaltfunktion eine Schonung der Fahrzeugbatterie. Die auf einem modularen Konzept basierende Netzwerk-Kamera verwendet Sensoreinheiten und Kabel (bis zu 30 m) von AXIS mit SMA-FAKRA-Anschlüssen. Sie hält Erschütterungen stand und gewährleistet eine robuste Installation. Darüber hinaus schützt der AXIS Edge Vault Ihre AXIS Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von AXIS Geräten in Ihrem Netzwerk. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 60 °C | Energie | Eingangsspannung | 10 - 48 V | ![](/p.gif) | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 11 W | Merkmale | Typ | Basiseinheit | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Axis | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP3X | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest | ![](/p.gif) | Videokompressionsformate | H.264, H.265, M-JPEG | ![](/p.gif) | Wide Dynamic Range (WDR) | Ja | Bildsensor | Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |