Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel XGS2220-30HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel XGS2220-30HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel XGS2220-30HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel XGS2220-30HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel XGS2220-30HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel XGS2220-30HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel XGS2220-30HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel XGS2220-30HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel XGS2220-30HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel XGS2220-30HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107102009
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XGS2220-30HP-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937625055
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch

Nebula-Cloud-Managed Layer 3 Enterprise Switch

Die XGS2220-Serie ist eine Familie von Layer-3-Access-Switche, die aus sechs Modellen besteht, darunter PoE-, Non-PoE- und Glasfaservarianten. Die Non-PoE-Modelle bieten Gigabit-Desktop-Ports für den gewöhnlichen Netzwerkzugriff; die PoE-Modelle ermöglichen flexible PoE-Budgets und einer Mischung aus 60-W- und 30-W-Ports. Damit lassen sich auch die neuesten WiFi 6/6E WLAN Access Points mit Strom zu versorgen; das Glasfasermodell zielt darauf ab, ein Enterprise Netzwerk mit hohen Anforderungen an die Glasfaser-Portdichte abzubilden.

Flexible 10G - Glasfaser und Kupfer Ports

Zusätzlich zu den vier 10G-SFP+-Uplinks verfügt die XGS2220-Serie über zwei zusätzliche 10G-Multi-Gig-RJ-45-Ports, die eine flexible Verbindung zu Servern, Netzwerkspeichern oder anderen 10G-Netzwerkgeräten ermöglichen. Dank der besseren Erweiterbarkeit und der robusten Netzwerkinfrastruktur können Unternehmen mit Höchstgeschwindigkeit Daten transferieren.

POE-Power Budget Optionen

Die PoE-Modelle verfügen über 10 PoE++ Ports (IEEE 802.3bt) mit bis zu 60 W pro Port und 16-40 PoE+ Ports (IEEE 802.3at) mit bis zu 30 W pro Port. Eine Vielzahl von Geräten, einschließlich der neuesten Generation von Wireless Access Points, können versorgt werden.

Die drei PoE-Modelle 30HP, 54HP und 54FP bieten ein größeres Leistungsbudget von 400, 600 oder 960 Watt und ermöglichen so die flexible und effiziente Versorgung einer großen Anzahl von PoE-Geräten. Speziell für WiFi 6/6E AP's, Outdoor-AP's und IP-Kameras ist die hohe POE Leistung ein großer Vorteil.
Flexibles Management: Cloud, GUI oder APP

Durch die Unterstützung von NebulaFlex Pro können Administratoren ganz einfach zwischen dem Standalone-Management und dem intuitiven Nebula-Cloud-Managed-Modus umschalten - und das mit einem 1-Jahres-Pro-Paket. Nebula bietet sowohl eine intuitive Weboberfläche als auch eine mobile App, um die Installation und Verwaltung Ihres Netzwerks zu vereinfachen. Und das alles ohne zusätzliche Kosten für einen Software- oder Hardware-Controller.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP relay, DHCP server
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Proxy
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv2, SNMPv3
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
26
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
400 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
64 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
268.305 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4350 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Wärmeableitung
1626.57 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
477 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
168 Gbit/s
Transferrate
125 Mpps
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
503 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
5770 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Routing Eingänge
64
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierte SFP Module
4
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports
2
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
MLD v1/v2
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Niederspannungsrichtlinie (LVD), CE
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 766,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,08*
€ 981,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,43*
€ 981,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,84*
€ 973,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,77*
€ 954,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,67*
€ 912,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.