| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-107134988 Herst.-Nr.: 01991-031 EAN/GTIN: 7331021070523 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AXIS F9114-B ist hervorragend für den Aufbau maßgeschneiderter Videolösungen geeignet. Diese UL-zertifizierte Barebone-Haupteinheit wird ohne Gehäuse verkauft und lässt sich perfekt in ein UL-zertifiziertes Endprodukt integrieren. Sie ist modular aufgebaut und kann im Innenbereich oder in Fahrzeugen installiert werden. Sie unterstützt vier HDTV 1080p Videostreams mit 30 Bildern pro Sekunde auf allen Kanälen und benötigt nur eine Video Management Software (VMS)-Lizenz. Sie enthält außerdem integrierte Cybersicherheitsfunktionen vollgepackt, die den Zugriff von Unbefugten verhindern helfen und Ihr System schützen. Beispielsweise schützt der Axis Edge Vault Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Geräten in Ihrem Netzwerk. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 60 °C | Energie | Eingangsspannung | 10 - 48 V | ![](/p.gif) | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 11 W | Merkmale | Typ | Basiseinheit | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün, Grau | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Axis | ![](/p.gif) | Kompatibilität | F2105-RE F2115-R F2135-RE F4105-LRE F7225-RE | ![](/p.gif) | Videokompressionsformate | H.264, H.265, M-JPEG | ![](/p.gif) | Wide Dynamic Range (WDR) | Ja | ![](/p.gif) | Speicherkarten-Slot | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | UL | Bildsensor | Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |