| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-107328556 Herst.-Nr.: 02214-001 EAN/GTIN: 7331021074774 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
Mit dieser Montagehalterung lassen sich mühelos Sensoreinheiten befestigen. Dank der unterschiedlichen Lochmuster sowie der Möglichkeit, die Halterung in zahlreiche Richtungen zu biegen, werden Sensoreinheiten beweglicher und widerstandsfähiger. Im Lieferumfang ist eine Kontermutter zum Sichern der Sensoreinheit an der Montagehalterung enthalten.
Sie ist mit den folgenden Sensoren und Kameras kompatibel:
- AXIS F2105-RE, AXIS F2135-RE - AXIS P1214, AXIS P1214-E, AXIS P1224-E, AXIS P1264, AXIS P1245, AXIS P1265, AXIS P1280-E - AXIS FA1080, FA1105, FA1125
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Montage | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Universal | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Axis | ![](/p.gif) | Kompatibilität | F2105-RE, AXIS F2135-RE AXIS P1214, AXIS P1214-E, AXIS P1224-E, AXIS P1264, AXIS P1245, AXIS P1265, AXIS P1280-E AXIS FA1080, FA1105, FA1125 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |