| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-107328581 Herst.-Nr.: 02250-001 EAN/GTIN: 7331021075351 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses flexible und robuste Kabel für den Innen- und Außenbereich ist mit den Axis F91 Main Units, den AXIS F21 Sensor Units, dem AXIS F4105-LRE Dome Sensor und dem AXIS F7225-RE Pinhole Sensor kompatibel. Dieses Hochgeschwindigkeitsdatenkabel mit einem Biegeradius von 40 mm eignet sich für hohe Bandbreiten, das sich damit die Verzögerung zwischen Sensoreinheit und Haupteinheit minimieren lässt. Es ist in drei verschiedenen Längen erhältlich: 1 m, 8 m und 30 m. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 8 m | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |