| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107328804 Herst.-Nr.: 817011 EAN/GTIN: 4012700817013 |
| |
|
| | |
| Zeichnen und Schreibenlernen leicht gemacht. Der klassische Schreiblern-Bleistift wird an vielen Schulen gefordert. Für erste Schwungübungen und Schreibversuche ist er ein wichtiger Begleiter der Kinder, bevor es an das Schreiben mit Tinte geht. Aber auch zum Zeichnen kommt er zum Einsatz. Die dicken griffix Bleistifte ihrer langen, symmetrischen dreieckigen Griffform, ähnlich den griffix Pinseln, perfektionieren die griffix Schreibsystem-Idee: eine Griffzone für Links- und Rechtshänder gleichermaßen, auf dem Weg zum entspannten Dreipunktgriff. Die 3,5mm dicke Qualitätsmine garantiert einen kräftigen Graphitauftrag auch mit wenig Druck. Der Härtegrad HB ist der Allrounder unter den Bleistift-Minen und für alle Anwendungen geeignet. Die Buntstifte sind 140mm lang – abgestimmt auf kleine Kinderhände. Ergänzend gibt es die identisch geformten griffix Holzbuntstifte. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Gewicht und Abmessungen | Leitungsdurchmesser | 3.5 mm | | Länge (mm) | 140 mm | Merkmale | Härte | HB | | Produktfarbe | Beige, Grau | | Form | Dreieckig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |