| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107383162 Herst.-Nr.: 10020495_0 EAN/GTIN: 4052025204952 |
| |
|
| | |
| Pizzablech im 4er Set mit Pizzablechhalter Mit Diesem praktischen Pizza Backset backen Sie 4 Pizzen in nur 20 Minuten. Es hilft Ihnen vor allem, wenn Sie eine große Familie haben oder eine Party schmeißen. Servieren Sie Ihren Gästen neben Pizza doch auch einmal leckeren Flammkuchen. Auch dafür sind die runden Backbleche bestens geeignet. Mit einem Bodendurchmesser von ca. 29 cm bekommen garantiert alle ein Stück ab. Die Pizzabackbleche werden einfach platzsparend in den Ständer gestapelt und in den Ofen geschoben. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 320 mm | Merkmale | Produkttyp | Pizzapfanne | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Stahl | | Teflonbeschichtet | Ja | Lieferumfang | Anzahl | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |