Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Smart Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Clairefontaine Smart Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Clairefontaine Smart Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107483167
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1939C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
3700 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
60 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
86 µm
Undurchsichtigkeit
88 %
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0162* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.