Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti WAVE-LR Bridge & Repeater Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti WAVE-LR Bridge & Repeater Weiß
Ubiquiti WAVE-LR Bridge & Repeater Weiß
Ubiquiti WAVE-LR Bridge & Repeater Weiß
Ubiquiti WAVE-LR Bridge & Repeater Weiß
Ubiquiti WAVE-LR Bridge & Repeater Weiß
Ubiquiti WAVE-LR Bridge & Repeater Weiß
Ubiquiti WAVE-LR Bridge & Repeater Weiß
Ubiquiti WAVE-LR Bridge & Repeater Weiß
Ubiquiti WAVE-LR Bridge & Repeater Weiß
Ubiquiti WAVE-LR Bridge & Repeater Weiß
Ubiquiti WAVE-LR Bridge & Repeater Weiß
Ubiquiti WAVE-LR Bridge & Repeater Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107505758
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     WAVE-LR
EAN/GTIN:
     810010078995
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
46 dBi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
424.4 mm
Tiefe
166.2 mm
Höhe
424.4 mm
Gewicht
2590 g
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Datenübertragung
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
8000 m
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (60 GHz)
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, QPSK
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, ICE
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, WPA2-PSK
Merkmale
Befestigungstyp
Stange
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Speicherkapazität
512 MB
Energie
Stromverbrauch (max.)
18 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,58*
€ 344,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,53*
€ 336,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,56*
€ 335,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.