Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Solum Broadcast Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Solum Broadcast Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Broadcast Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Broadcast Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Broadcast Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Broadcast Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Broadcast Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Broadcast Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Broadcast Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Broadcast Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Broadcast Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Broadcast Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Broadcast Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107509538
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY1B008
EAN/GTIN:
     5903018665139
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
611 mm
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Plug
Ja
Befestigungstyp
Tisch
Kabellänge
3 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Windschutzscheibe enthalten
Ja
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
96 kHz
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofonhalter
Ja
Membranwerkstoff
Gold/Mylar
Durchmesser der Membrane
20 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Kopfhörerausgang
Ja
USB Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.