| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107509553 Herst.-Nr.: EY1B002 EAN/GTIN: 5903018665184 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 47 mm | | Tiefe | 42.7 mm | | Höhe | 147.5 mm | Energie | Energiequelle | USB | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Steuerung | Tasten, Drehregler | | Plug | Ja | | Befestigungstyp | Tisch | | Kabellänge | 1.8 m | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Lieferumfang | Mikrofon-Stoßhalterung enthalten | Ja | | Desktop-Ständer | Ja | Mikrofon | Typ | PC-Mikrofon | | Mikrofon-Frequenz | 18 - 21000 Hz | | Bit-Rate | 24 Bit | | Samplerate | 48 kHz | | Mikrofonhalter | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Geräteschnittstelle | USB | | Kopfhörerausgang | Ja | | USB Anschluss | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |