Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Solum Streaming Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Solum Streaming Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Streaming Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Streaming Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Streaming Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Streaming Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Streaming Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Streaming Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Streaming Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Streaming Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Streaming Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Streaming Schwarz PC-Mikrofon
ENDORFY Solum Streaming Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107509570
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY1B004
EAN/GTIN:
     5903018665146
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.7 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
152 mm
Mikrofongewicht
1290 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
404 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
1860 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Befestigungstyp
Tisch
Kabellänge
2.9 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Pop-Filter enthalten
Ja
Mikrofon-Stoßhalterung enthalten
Ja
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
18 - 21000 Hz
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Mikrofonhalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB / 3,5 mm
Kopfhörerausgang
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.