Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APCRBC175 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APCRBC175 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah
APC APCRBC175 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah
APC APCRBC175 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah
APC APCRBC175 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah
APC APCRBC175 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah
APC APCRBC175 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107714084
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC175
EAN/GTIN:
     731304427193
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2680 g
Breite
99 mm
Höhe
151 mm
Tiefe
65 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
9 Ah
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungsgewicht
18 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.