Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Matera Keramik Blau Oval Servierplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Matera Keramik Blau Oval Servierplatte
LEONARDO Matera Keramik Blau Oval Servierplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107714210
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     022847
EAN/GTIN:
     4045037228474
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Servierplatte
MATERA ist ideal für den gedeckten Tisch - ob morgens, mittags oder abends, ob für Heißgetränke oder die Zubereitung und das Genießen von Speisen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Servierplatte
Material
Keramik
Produktfarbe
Blau
Form
Oval
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.