Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Buntstifte
>
Aquarellstifte
>
Artikel
Tombow ABT-946 Filzstift Fein Gold, Ocker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-107728428
Hersteller:
Tombow
Herst.-Nr.:
ABT-946
EAN/GTIN:
4901991902211
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Gold, Ocker
Typ der Spitze
Rundspitze & Bürstenspitze
Doppelspitze
Ja
Spitze Weite
0.3 mm
Strichbreite (min)
3 mm
Strichbreite (max)
10 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Erstickungskappe
Ja
Geruchlos
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Filzstifte
Weitere Suchbegriffe:
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Brushpen
,
Fasermaler Brushpen
,
Pinsel-Fasermaler
,
Pinsel-Faserstift
,
Pinselmaler
,
Pinselmarker
,
tombow brushpen
,
brushpen
,
fasermaler gold
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow ABT-925 Filzstift Fein / Extradick Orange
Tombow
ABT-925
ab € 2,16*
Ähnlich
Tombow ABT-933 Filzstift Fein Orange
Tombow
ABT-933
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow ABT-947 Filzstift Fein / Extradick Braun
Tombow
ABT-947
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow ABT-990 Filzstift Fein / Extradick Gelb
Tombow
ABT-990
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow ABT-993 Filzstift Fein Chrom, Orange
Tombow
ABT-993
ab € 2,37*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze chocolate
Tombow
ABT-969
ab € 2,35*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze chrome yellow
Tombow
ABT-985
ab € 2,36*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze light ochre
Tombow
ABT-991
ab € 2,36*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze pale cherry
Tombow
ABT-912
ab € 2,35*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze redwood
Tombow
ABT-905
ab € 2,35*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze saddle brown
Tombow
ABT-977
ab € 2,35*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze sand
Tombow
ABT-992
ab € 2,36*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze tan
Tombow
ABT-942
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen