Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9000828 Herst.-Nr.: 654-12SS-UC EAN/GTIN: 4064035065683 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Quadratisch | | Produktfarbe | Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb | | Selbstklebend | Ja | | Material | Papier | | Zertifizierung | PEFC | Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | | Tiefe | 76 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 90 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post it haftnotizwürfel, haftnotiz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,02* | € 22,48* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 16,18* | € 23,25* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 16,47* | € 23,44* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 21,29* | € 29,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 24,47* | € 35,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Blöcke (ab € 1,25167* pro Block) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|