Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless HP432-002 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless HP432-002 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Peerless HP432-002 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10774496
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     HP432-002
EAN/GTIN:
     735029252375
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Flachbildschirm-Desktop-Schwenkhalterung HP432-002 ist eine funktionelle und sichere Lösung für tischmontierte Bildschirme im Hotel- und Gastgewerbe. Für die zusätzliche Sicherheit lässt sich diese Halterung direkt an die Tischoberfläche anschrauben. Zudem enthält die Lösung Sicherheitsschrauben zum Anbringen des Bildschirms an der Adapterplatte der Halterung. Diese Halterung lässt sich in jede Richtung um bis zu 30 Grad schwenken und ist eine kostengünstige Lösung für eine Vielzahl von Anforderungen und Raumkonfigurationen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe (max)
102 mm
Höhe
572 mm
Gewicht
2720 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247.7 mm
Verpackungstiefe
492.3 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
3040 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
36 kg
Maximale Bildschirmgröße
37 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
26 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,100 x 200,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.