Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 808018 Stromkabel Schwarz 2 m IEC 320 C19-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 808018 Stromkabel Schwarz 2 m IEC 320 C19-Koppler
CUC Exertis Connect 808018 Stromkabel Schwarz 2 m IEC 320 C19-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107958931
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     808018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Schuko-Stecker
Schukostecker
Netzanschlusskabel 16 A, Schutzkontaktstecker gewinkelt an 16 A Kaltgerätebuchse C19 gerade, schwarz, 2,0 m Netzanschlusskabel für Deutschland, Frankreich, Belgien... z. B. zum Anschluss einer USV
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
IEC 320
Anschluss 2
C19-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kerngröße
1.5 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.