Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Dark Power 13 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-422005
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN334
EAN/GTIN:
     4260052189399
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
Anzahl der PATA power Verbindungen
3
SATA-Netzkabellänge
1050 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
950 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
10 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
5 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
10 A
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
24 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
30 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
30 A
Max. Ausgangsstrom (+12V3)
35 A
Max. Ausgangsstrom (+12V4)
35 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
24 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
22.6 ms
Effizienz
95.4 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Kabelbinder enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
4250 g
Logistikdaten
Versandkartonslänge
504 mm
Versandkartonsbreite
305 mm
Versandkartonshöhe
368 mm
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
ATX-Version
3.0
EPS-Version
2.92
Geräuschpegel
19.8 dB
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
BSMI, CB, CCC, CE, cRUus, CU, FCC, cTUVus, RCM, TUV, UKCA, Triman
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CB, CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1800 RPM
Lüfterplatzierung
Oben
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1970 g
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 194,32*
€ 215,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,30*
€ 215,29*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 193,65*
€ 215,33*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 194,33*
€ 215,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 194,07*
€ 216,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.