Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Dark Power 13 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power 13 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-421998
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN333
EAN/GTIN:
     4260052189382
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
80 PLUS® TITANIUM ZERTIFIZIERT
Das höchste Effizienzzertifikat überhaupt
Das Dark Power 13 750W ist 80 PLUS Titanium zertifiziert und erreicht eine Effizienz von bis zu 95,8%. Ein wirklicher Vorteil für jedes High-End-System, denn so wird der Energieverbrauch verringert, eine bessere Kühlung und ein leiserer Betrieb erzielt. Der Standby-Verbrauch liegt unter 0,1 Watt.

MACH DEIN SYSTEM BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT
Erfüllt alle ATX 3.0-Spezifikationen
Dark Power 13 750W ist ein ATX 3.0-Netzteil und bietet sowohl einen 12VHPWR-Anschluss für Next-Gen PCIe 5.0-Grafikkarten und PCIe 6+2-Anschlüsse für aktuelle Grafikkarten. Dadurch ist Dark Power 13 750W extrem vielseitig und die perfekte Wahl für alle aktuellen und zukunftssicheren High-End-Systeme.

DER NEUE LEISTUNGSSTANDARD
Für gewaltige Lastspitzen
Dark Power 13 bietet 750W an kontinuierlicher Leistung auf 4 unabhängigen 12V-Schienen. Selbst wenn die Grafikkarte über kurze Zeiträume überhöhte Leistung abruft: Das Dark Power 13 750W kann Lastspitzen bis zum doppelten der Nennlast ohne Probleme verarbeiten. Dadurch ist zuverlässiger Betrieb mit den nächsten Generationen von Prozessoren und
Grafikkarten gesichert.

RAHMENLOSER SILENT WINGS LÜFTER
Patentierte Lüftertechnologie für nahezu
unhörbaren Betrieb
Der verbesserte be quiet! Silent Wings-Lüfter ist auf einem Dreibein montiert und ermöglicht dadurch maximalen Airflow sowie einen nahezu unhörbaren Betrieb. Dies verdankt er seinem einzigartigen, strömungsoptimierten Design mit fortschrittlichem Fluid-Dynamic-Lager und einem vibrationsarmen 6-Pol Motor, der eine extrem hohe Lebensdauer und minimalen
Energieverbrauch gewährleistet.

INNOVATIVES KÜHLUNGSKONZEPT
Für eine lange Lebensdauer

Der geteilte trichterförmige Lufteinlass des Dark Power 13 750W sorgt für einen erhöhten Luftdurchsatz ohne ungewünschte Verwirbelungen und damit für eine bessere Kühlung aller Bauteile. Dies führt in Kombination mit einem kabellosen Design im Netzteil zu einer längeren Lebensdauer
der Komponenten.

GEEIGNET ZUM ÜBERTAKTEN
Bring die Netzteilleistung an ihr Maximum
Das Dark Power 13 750W ist besonders gut zum Übertakten geeignet. Der Overclocking Key eröffnet alle Möglichkeiten zur Übertaktung, indem manuell zwischen den 4 unabhängigen 12V-Leitungen und einer massiven 12V-Leitung gewechselt werden kann.

WELTKLASSE TOPOLOGIE
Modernste Technologien für extrem hohe Effizienz
Mit dem Active Rectifier und der Full-Bridge-LLC-Technologie bietet das Dark Power 13 750W eine der hochentwickeltsten Technologien überhaupt. Sie ermöglicht eine höhere Effizienz, bessere Regulation und eine niedrigere Restwelligkeit für einen unvergleichlich stabilen Betrieb

HOCHWERTIGE JAPANISCHE KONDENSATOREN
Ein Beweis für höchste Qualität
Nur die besten Komponenten kommen im Dark Power 13 750W zum Einsatz. Deshalb werden ausschließlich hochwertige japanische Kondensatoren verbaut. Sie sind auf eine Betriebstemperatur bis 105°C ausgelegt und stellen Zuverlässigkeit sowie eine lange Lebensdauer sicher.

MAXIMALER KOMFORT
Modulare Kabel
Die hochwertig ummantelten Kabel mit einer Länge bis zu 120cm sowie das modulare Kabelmanagement vereinfachen die Installation der Komponenten und reduzieren störendes Kabelgewirr. Daraus resultieren ein verbesserter Luftstrom und höhere Kühlleistung, selbst in den größten PC-Gehäusen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
Anzahl der PATA power Verbindungen
3
SATA-Netzkabellänge
1050 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
850 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
9 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
4.5 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
9 A
Leistungsfaktor
0,98
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
744 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Kombinierter Strom (-12V)
6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
25 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V3)
30 A
Max. Ausgangsstrom (+12V4)
30 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
22.6 ms
Effizienz
93.8 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Kabelbinder enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
4230 g
Logistikdaten
Versandkartonslänge
504 mm
Versandkartonsbreite
305 mm
Versandkartonshöhe
368 mm
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
3.0
EPS-Version
2.92
Ruhemodus
Ja
Geräuschpegel
18.8 dB
Lagertyp
FDB
ECC
Ja
Zertifizierung
BSMI, CB, CCC, CE, cTUVus, CU, FCC, RCM, TÜV, UKCA, Triman
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 2100 RPM
Lüfterplatzierung
Oben
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
1960 g
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 161,07*
€ 184,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,52*
€ 184,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 160,59*
€ 185,04*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 160,82*
€ 185,15*
3 Tage
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 165,24*
€ 187,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.