Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal OptiGrill 2in1 GC772D Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal OptiGrill 2in1 GC772D Kontaktgrill
Tefal OptiGrill 2in1 GC772D Kontaktgrill
Tefal OptiGrill 2in1 GC772D Kontaktgrill
Tefal OptiGrill 2in1 GC772D Kontaktgrill
Tefal OptiGrill 2in1 GC772D Kontaktgrill
Tefal OptiGrill 2in1 GC772D Kontaktgrill
Tefal OptiGrill 2in1 GC772D Kontaktgrill
Tefal OptiGrill 2in1 GC772D Kontaktgrill
Tefal OptiGrill 2in1 GC772D Kontaktgrill
Tefal OptiGrill 2in1 GC772D Kontaktgrill
Tefal OptiGrill 2in1 GC772D Kontaktgrill
Tefal OptiGrill 2in1 GC772D Kontaktgrill
Tefal OptiGrill 2in1 GC772D Kontaktgrill
Tefal OptiGrill 2in1 GC772D Kontaktgrill
Tefal OptiGrill 2in1 GC772D Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108139859
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     GC772D10
EAN/GTIN:
     3168437249632
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontaktgrill tefal
kontaktgrill
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Anzahl an Kochprogrammen
9
Steuerung
Tasten
Grillfläche
600 cm²
Kochoberfläche
30 x 20 mm
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Deckelöffnungswinkel
180 °
Tropfenschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Materiallgriff
Thermoplast
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
367 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
6100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
466 mm
Verpackungshöhe
412 mm
Paketgewicht
9000 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Energie
Leistung
2100 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.