Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copenhagen Cobblestone Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Copenhagen Cobblestone Universal Schwarz
Copenhagen Cobblestone Universal Schwarz
Copenhagen Cobblestone Universal Schwarz
Copenhagen Cobblestone Universal Schwarz
Copenhagen Cobblestone Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108161385
Hersteller:
     Copenhagen
Herst.-Nr.:
     80000
EAN/GTIN:
     669014629951
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Produktfarbe
Schwarz
SIM-Karten-Slot
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
23 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.