Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 712305 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 712305 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712305 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712305 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712305 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712305 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712305 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712305 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108206295
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     712305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12 - 24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
257 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Acetal
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Honeywell EDA52
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.