Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Doppel-Monitorhalterung Flex, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Doppel-Monitorhalterung Flex, Schwarz
Goobay Doppel-Monitorhalterung Flex, Schwarz
Goobay Doppel-Monitorhalterung Flex, Schwarz
Goobay Doppel-Monitorhalterung Flex, Schwarz
Goobay Doppel-Monitorhalterung Flex, Schwarz
Goobay Doppel-Monitorhalterung Flex, Schwarz
Goobay Doppel-Monitorhalterung Flex, Schwarz
Goobay Doppel-Monitorhalterung Flex, Schwarz
Goobay Doppel-Monitorhalterung Flex, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108248631
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58529
EAN/GTIN:
     4040849585296
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
für Monitore zwischen 17 und 32 Zoll (43-81 cm) Die Monitorhalterung schafft eine ergonomische Ergänzung für den Arbeitsplatz mit zwei Monitoren. Durch den gelenkigen Monitorarm lassen sich die Monitore für einen optimalen Blickwinkel neigen und schwenken. Mit Hilfe der VESA-Platten werden die Bildschirme perfekt parallel ausgerichtet. Die platzsparende, unauffällige Tischklemme lässt sich bei der Demontage rückstandsfrei entfernen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
892 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
498 mm
Gewicht
3420 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58528
ab € 19,83*
Zubehör
Goobay
58530
ab € 35,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.