Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher CR 5.335 Wandmontierte Rolle Automatisch Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher CR 5.335 Wandmontierte Rolle Automatisch Schwarz, Gelb
Kärcher CR 5.335 Wandmontierte Rolle Automatisch Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108258044
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-342.0
EAN/GTIN:
     4054278595467
Suchbegriffe:
Gartenschlauchaufroller
Schlauchbox
kärcher schlauchbox
gartenschlauchaufroller
Schlauchbox CR 5.335 Automatic mit 35 m 1/2"-Schlauch – für einen großen Aktionsradius. Die Box bietet einen automatischen Schlauchein- und leichtgängigen Schlauchauszug.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
579 mm
Höhe
493 mm
Gewicht
13220 g
Paketgewicht
15090 g
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierte Rolle
Schlauchrollentyp
Automatisch
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Kunststoff
Platzierungsoptionen
Wand-montiert
Schlauchkapazität (max.)
35 m
Verbindender Thread
1/2 Zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.