Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108438316
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     727334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
DC Spannungsrange
12 - 24 V
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Schnellladung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
272 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Acetal
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Honeywell CT30XP
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.