Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link D-View 8 Standard Software 1 Lizenz(en) Lizenz 4 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link D-View 8 Standard Software 1 Lizenz(en) Lizenz 4 Jahr(e)
D-Link D-View 8 Standard Software 1 Lizenz(en) Lizenz 4 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108760215
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DV-800MS-Y4-LIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Link Lizenzen
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
Merkmale
Software-Version
8
Editionstyp
Standard
Systemanforderung
Unterstützter Browser
Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
Empfohlener Prozessor
Quad-core, 3.5 GHz
Empfohlener RAM
16 MB
Empfohlener Speicherplattenplatz
200 GB
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Software-Typ
Lizenz
Lizenzterm
4 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.984,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.023,85*
€ 4.788,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.019,32*
€ 4.782,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.998,88*
€ 4.758,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.988,13*
€ 4.745,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.984,26*
€ 4.741,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.