Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 918.194 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 918.194 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Bachmann 918.194 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108794008
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.194
EAN/GTIN:
     4057298143663
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das Bachmann Zubehör Netzteil USB-C Adapter Power Delivery ermöglicht sicheres Aufladen mit einer 65 Watt-Leistung. Dieser Ladeadapter eignet sich für die meisten USB-C Geräte wie zum Beispiel Smartphones, Notebooks, Tablets und ist unter anderem kompatibel mit dem Bachmann Replikator (917.229). Das Anschlusskabel mit CEE7-7 Stecker (304.1054) ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
20 V
Starkstromtyp
USB-to-DC
Eingangsstrom
1.5 A
Ausgangsstrom
3 A
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Stromadapter enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.