Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conquerant 100102077 Klebezettel Rechteck Weiß 200 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conquerant 100102077 Klebezettel Rechteck Weiß 200 Blätter
Conquerant 100102077 Klebezettel Rechteck Weiß 200 Blätter
Conquerant 100102077 Klebezettel Rechteck Weiß 200 Blätter
Conquerant 100102077 Klebezettel Rechteck Weiß 200 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108955476
Hersteller:
     Conquerant
Herst.-Nr.:
     100102077
EAN/GTIN:
     3020120000862
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Verpackungsvolumen
6510 cm³
Volumen Hauptkarton
28380 cm³
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Liniert
Ja
Mediengewicht
70 g/m²
Zertifizierung
EU ECO
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Gewicht
441 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
200 Blätter
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
4480 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conquérant Sept
100104884
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.