Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conquerant 100103227 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 200 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conquerant 100103227 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 200 Blätter
Conquerant 100103227 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 200 Blätter
Conquerant 100103227 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 200 Blätter
Conquerant 100103227 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 200 Blätter
Conquerant 100103227 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 200 Blätter
Conquerant 100103227 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 200 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108955497
Hersteller:
     Conquerant
Herst.-Nr.:
     100103227
EAN/GTIN:
     3020120000879
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
4480 g
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Technische Details
Format
210 x 297 mm (A4)
Liniertes Papier
Ja
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Mediengewicht
70 g/m²
Medien Farbe
Weiß
Breite
210 mm
Höhe
9 mm
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Verpackungsvolumen
6300 cm³
Volumen Hauptkarton
26660 cm³
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.