| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-108955528 Herst.-Nr.: 100105049 EAN/GTIN: 3020120000855 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Verpackungsvolumen | 6510 cm³ | ![](/p.gif) | Volumen Hauptkarton | 27090 cm³ | Merkmale | Formfaktor | Rechteck | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Liniert | Ja | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 70 g/m² | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EU ECO | Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 297 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 441 g | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 200 Blätter | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 210 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 310 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 100 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 4480 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | EU Ecolabel | Logistikdaten | Ursprungsland | Frankreich | ![](/p.gif) | Breite des Versandkartons | 300 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 210 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |