Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100201972 Ringmappe A6 Grün, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100201972 Ringmappe A6 Grün, Blau
Oxford 100201972 Ringmappe A6 Grün, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108955545
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100201972
EAN/GTIN:
     3045052230316
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A6
Ring-Form
Rundring
Zweck
Lagerung
Material
PVC
Produktfarbe
Grün, Blau
Oberflächenlackierung
Matt
Maximale Kapazität
165 Blätter
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
35 mm
Zertifizierung
PEFC CERT 70%
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
110 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Technische Details
Volumen Hauptkarton
9282 cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100201967
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.