Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Bandmaß
>
Taschenbandmaß
>
Artikel
BMI 472 twoCOMP Maßband 8 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-108958217
Hersteller:
BMI
Herst.-Nr.:
472841
EAN/GTIN:
4007368097457
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
45 mm
Technische Details
Bandlänge
8 m
Speicherbandbreite (metrisch)
25 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Gürtelclip
Ja
Sperren
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Mess- & Planwerkzeuge
>
Maßbänder
Weitere Suchbegriffe:
taschenbandmaß bmi 8m
,
taschenbandmaß bmi
,
taschenbandmass
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rieffel 472 twoCOMP Maßband 3 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz, Rot
Robert Rieffel
472/3
ab € 4,24*
Ähnlich
Rieffel 472 twoCOMP Maßband 5 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz, Rot
Robert Rieffel
472/5
ab € 6,25*
Ähnlich
BMI 472341021M Maßband 3 m Stahl
BMI
472341021M
ab € 5,14*
Ähnlich
BMI 472541021M Maßband 5 m Stahl
BMI
472541021M
ab € 7,36*
Ähnlich
BMI 472841021M Maßband 8m Stahl
BMI
472841021M
ab € 10,14*
Ähnlich
Taschenrollbandmaß VISO L.3m B.16mm mm/cm EG II PA Sichtfenster BMI
BMI
405341020
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen