Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5600C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5600C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5600C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5600C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5600C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5600C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5600C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5600C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5600C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108961520
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK96GX5M2B5600C40
EAN/GTIN:
     840006665045
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
96 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 48 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, desktop-pc-speicher corsair, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,05*
€ 322,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,64*
€ 312,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,50*
Ähnlich
Asus
90MB18S0-M0EAY0
ab € 159,52*
Ähnlich
Asus
90MB18J0-M0EAY0
ab € 368,17*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRS/1000G
ab € 78,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRSK/1000G
ab € 88,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000S/1024G
ab € 67,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/1024G
ab € 74,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/2000G
ab € 116,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/2000G
ab € 134,74*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/2048G
ab € 116,37*
Ähnlich
Kingston Technology
SNV2S/250G
ab € 24,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/256G
ab € 22,88*
Ähnlich
Kingston Technology
SEDC600M/3840G
ab € 343,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/4000G
ab € 267,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/4000G
ab € 277,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.