Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88212 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88212 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Kabel
DeLOCK 88212 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Kabel
DeLOCK 88212 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Kabel
DeLOCK 88212 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109259828
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88212
EAN/GTIN:
     4043619882120
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Mit diesem DL4 Solar Kabel von Delock kann gewonnene Energie von einer Photovoltaikanlage weitergeleitet werden. DL4 Konnektoren Die DL4 Stecker und Buchsen haben eine Snap-In Funktion, die ungewollte Unterbrechungen vermeidet und eine sichere Verbindung gewährt. Die Verbindung kann mit entsprechendem Werkzeug wieder gelöst werden. IP67 staub- und wasserdicht Das DL4 Solar Kabel ist vor Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
DL4
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Merkmale
Produkttyp
Kabel
Installationsmöglichkeiten
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Durchmesser
5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.