Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110156 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110156 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 110156 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 110156 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109264795
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Gefrier-Kombination
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
870 mm
Gewicht
60200 g
Design
Gehäusematerial
Stahl
Türanschlag
Links/Rechts
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
927 kWh
Anschlusswert
204 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Klimaklasse
Klasse 4
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R134a
Kühlmittelgewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,19*
€ 1.167,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,01*
€ 1.159,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,79*
€ 1.113,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,17*
€ 1.074,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,42*
€ 1.012,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.