Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110171 Industrieller Kühl/Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110171 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 110171 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109264797
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
40600 g
Design
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anschlusswert
194 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Kältemittelart
R134a
Kühlmittelgewicht
80 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,18*
€ 820,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,75*
€ 811,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,78*
€ 785,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,83*
€ 755,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,68*
€ 692,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.