Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110175 Industrieller Kühl/Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110175 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 110175 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109264821
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
39400 g
Design
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anschlusswert
166 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Kältemittelart
R134a
Kühlmittelgewicht
75 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,05*
€ 768,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,74*
€ 756,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,73*
€ 732,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,16*
€ 705,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,99*
€ 649,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.