Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110178 Industrieller Kühl/Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110178 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 110178 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 110178 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109264823
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
51900 g
Design
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anschlusswert
180 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Kältemittelart
R134a
Kühlmittelgewicht
90 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,08*
€ 994,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,32*
€ 985,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,62*
€ 949,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,17*
€ 912,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,02*
€ 853,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.