Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110310 Industrieller Kühl/Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110310 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 110310 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 110310 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 110310 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109264825
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
23600 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anschlusswert
166 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Kältemittelart
R134a
Kühlmittelgewicht
75 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,01*
€ 813,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,37*
€ 801,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,99*
€ 759,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,00*
€ 725,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,32*
€ 695,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.