Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110314 Industrieller Kühl/Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110314 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 110314 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 110314 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 110314 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109264826
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
26000 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anschlusswert
174 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Kältemittelart
R134a
Kühlmittelgewicht
80 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,17*
€ 895,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,00*
€ 884,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,74*
€ 857,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,68*
€ 825,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,92*
€ 765,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.