Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110900 Industrieller Kühl/Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110900 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 110900 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 110900 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 110900 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 110900 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109264850
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Unterbau
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
682 mm
Höhe
625 mm
Gewicht
86000 g
Design
Gehäusematerial
Stahl
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anschlusswert
507 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Klimaklasse
SN
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R134a
Kühlmittelgewicht
195 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.490,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,73*
€ 1.978,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.651,95*
€ 1.965,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,84*
€ 1.880,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.534,39*
€ 1.825,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.490,64*
€ 1.773,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.