| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-109265033 Herst.-Nr.: 700829 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 1315 mm | | Tiefe | 820 mm | | Höhe | 2065 mm | | Gewicht | 171000 g | Design | Produktfarbe | Edelstahl | | Gehäusematerial | Edelstahl | | Türanschlag | Links/Rechts | | Eingebautes Display | Ja | Energie | Energieeffizienzklasse | B | | Jährlicher Energieverbrauch | 734 kWh | | Anschlusswert | 380 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Kühlschrank | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | Leistungen | Temperraturreichweite (Zone 1) | -2 - 8 °C | | Klimaklasse | Class 5 | | Thermostat | Ja | | Kältemittelart | R600a | | Kühlmittelgewicht | 140 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Gewerbe-Tiefkühlschrank, Gewerbetiefkühllagerschrank, Gewerbetiefkühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gastro-kühlschrank bartscher, gastro kühlschrank, gastro-kühlschrank 1400 l |
| | |
| |