Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 96558 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 96558 Einweggeschirr Teller
Papstar 96558 Einweggeschirr Teller
Papstar 96558 Einweggeschirr Teller
Papstar 96558 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     224-189725
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     96558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menü-Teller
Menüteller
Microwellen-Geschirr
Microwellengeschirr
Die Mehrwegalternative für Gastronomen, Caterer, Partyservice und Großküchen - ungeteilt - Maße: Durchmesser 22 cm, Höhe: 2,6 cm - Material: Polypropylen - fest schließender Deckel separat erhältlich – Art.-Nr.: 96559 - ideal für warme und kalte Speisen - bruch- und schnittfest - wiederverwendbar - Spülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - recycelbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Höhe
26 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rund
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Mikrowellengeeignet
Ja
Recyclebar
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 5,21*
4 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 6,76*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 6,98*
3 Tage
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 7,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,85*
€ 21,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
96559
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.