Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 96559 Einweg-Deckel Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 96559 Einweg-Deckel Polypropylen (PP) Transparent
Papstar 96559 Einweg-Deckel Polypropylen (PP) Transparent
Papstar 96559 Einweg-Deckel Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109475612
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     96559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
Menü-Teller
Menüteller
Die Mehrwegalternative für Gastronomen, Caterer, Partyservice und Großküchen - Maße: Durchmesser 22,7 cm, Höhe: 4,1 cm - Material: Polypropylen - passend für Menüteller– Art.-Nr.: 96558 - ideal für warme und kalte Speisen - bruch- und schnittfest - wiederverwendbar - Spülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - recycelbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
227 mm
Höhe
41 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,30667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
96558
ab € 3,17*
Zubehör
PAPSTAR
WX-PP980
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.