Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 96557 Einweggeschirr Schüssel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 96557 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 96557 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 96557 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 96557 Einweggeschirr Schüssel
Artikel-Nr.:
     224-189724
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     96557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel für Einweg-Suppenbecher
Deckel für Einweg-Suppenschalen
Einweg-Suppenbecherdeckel
Einweg-Suppenschalendeckel
Die Mehrwegalternative für Gastronomen, Caterer, Partyservice und Großküchen - Füllinhalt: 500 ml - Maße: Durchmesser 15,6 cm, Höhe: 4,5 cm - Material: Polypropylen - fest schließender Deckel separat erhältlich – Art.-Nr.: 96557 - ideal für warme und kalte Speisen - bruch- und schnittfest - wiederverwendbar - Spülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - recycelbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
156 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Rund
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Mikrowellengeeignet
Ja
Recyclebar
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,70*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 6,30*
4 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,55*
€ 6,53*
3 Tage
9
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 7,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,22*
€ 20,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,23167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
96556
ab € 2,52*
Zubehör
PAPSTAR
PAP-96556_SET1
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.