Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 96556 Einweggeschirr Schüssel


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Papstar 96556 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 96556 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 96556 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 96556 Einweggeschirr Schüssel
Artikel-Nr.:
     224-189723
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     96556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Die Mehrwegalternative für Gastronomen, Caterer, Partyservice und Großküchen - Füllinhalt: 500 ml - Maße: Durchmesser 15,6 cm, Höhe: 4,5 cm - Material: Polypropylen - fest schließender Deckel separat erhältlich – Art.-Nr.: 96557 - ideal für warme und kalte Speisen - bruch- und schnittfest - wiederverwendbar - Spülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - recycelbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
156 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Rund
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Mikrowellengeeignet
Ja
Enthält wiederverwertbare Materialien
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,77*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,15*
€ 5,90*
7 Tage
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 6,47*
4 Tage
21
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,62*
€ 7,19*
3 Tage
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,84*
€ 40,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,22834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
96557
ab € 3,03*
Zubehör
PAPSTAR
PAP-96556_SET1
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.